Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 60A; 42÷600VAC; RGC1; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RGC1A60D60KGU
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A60D60KGU
EAN/GTIN:
     5350035420447
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Relaismodul
Varistor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 60A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 42...600V AC
Bauart: Kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,94*
€ 152,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 130,03*
€ 171,33*
Frei Haus
ab € 158,68*
€ 207,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.