Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 40A; 42÷600VAC; RGC1; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 40A; 42÷600VAC; RGC1; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RGC1B60D40KGE
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1B60D40KGE
EAN/GTIN:
     5350035417201
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 40A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 42...600V AC
Bauart: Kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,62*
€ 108,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 86,08*
€ 116,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.