Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 40A; 42÷600VAC; RGC1; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 40A; 42÷600VAC; RGC1; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RGC1B60D40KGU
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1B60D40KGU
EAN/GTIN:
     5350035420768
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 40A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 42...600V AC
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.