Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 40A; 42÷600VAC; RGC1; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 40A; 42÷600VAC; RGC1; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RGC1B60D42KGE
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1B60D42KGE
EAN/GTIN:
     5350035425367
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 40A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 42...600V AC
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.