Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 30A; 85÷265VAC; RGC1P; 1-phasen; -40÷70°C; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RGC1P23K30ED
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1P23K30ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 30A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1P
Schaltspannung: 85...265V AC
Bauart: Kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,68*
€ 152,24*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 117,95*
€ 156,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.