Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 15A; 85÷265VAC; RGC1P; 1-phasen; -40÷70°C; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 15A; 85÷265VAC; RGC1P; 1-phasen; -40÷70°C; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RGC1P23V12ED
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1P23V12ED
EAN/GTIN:
     5350035429143
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 15A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1P
Schaltspannung: 85...265V AC
Eingangs-Art: 0...10V;0...5V;1...5V
Bauart: Kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,66*
€ 134,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 107,71*
€ 143,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.