Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 30A; 190÷550VAC; RGC1P; 1-phasen; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 30A; 190÷550VAC; RGC1P; 1-phasen; -40÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-RGC1P48AA30E
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1P48AA30E
EAN/GTIN:
     5350035429235
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 30A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1P
Schaltspannung: 190...550V AC
Eingangs-Art: 4...20mA
Bauart: Kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,85*
€ 151,98*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 123,54*
€ 163,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.