Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 30A; 190÷550VAC; RGC1P; 1-phasen; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RGC1P48K30ED
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1P48K30ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 30A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1P
Schaltspannung: 190...550V AC
Bauart: Kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,98*
€ 166,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 128,59*
€ 171,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.