Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 30A; 410÷660VAC; RGC1P; 1-phasen; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RGC1P60K30ED
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1P60K30ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 30A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1P
Schaltspannung: 410...660V AC
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.