Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 30A; 410÷660VAC; RGC1P; 1-phasen; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 30A; 410÷660VAC; RGC1P; 1-phasen; -40÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-RGC1P60V30EA
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1P60V30EA
EAN/GTIN:
     5350035429457
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 30A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1P
Schaltspannung: 410...660V AC
Eingangs-Art: 0...10V;0...5V;1...5V
Bauart: Kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,86*
€ 193,32*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 158,54*
€ 209,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.