Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 42÷242VAC; 3-phasen; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 42÷242VAC; 3-phasen; -40÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-RGC2A22D25KKE
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC2A22D25KKE
EAN/GTIN:
     5350035423561
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: RGC2
Steuerspannung: 5...32V DC
Schaltspannung: 42...242V AC
Anzahl der Pole: 2
Bauart: Kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,05*
€ 149,19*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 118,32*
€ 157,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.