Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 10A; USchalt: 42÷660VAC; 3-phasen; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RGC2A60D10KKE
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC2A60D10KKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 10A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: RGC2
Steuerspannung: 5...32V DC
Schaltspannung: 42...660V AC
Anzahl der Pole: 2
Bauart: Kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,87*
€ 149,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 114,32*
€ 154,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.