Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 30A; USchalt: 42÷660VAC; 3-phasen; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 30A; USchalt: 42÷660VAC; 3-phasen; -40÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-RGC3A60A30GGEAM
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC3A60A30GGEAM
EAN/GTIN:
     5350035423776
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 30A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: RGC3
Steuerspannung: 24...190V DC;20...275V AC
Schaltspannung: 42...660V AC
Anzahl der Pole: 3
Bauart: Kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 285,81*
€ 354,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 303,50*
€ 389,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,04*
€ 462,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,16*
€ 453,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,33*
€ 400,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,81*
€ 386,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.