Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 30A; USchalt: 42÷660VAC; 3-phasen; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterschütz 3-polig RGC3A60D30KGE
Halbleiterschütz 3-polig RGC3A60D30KGE
Artikel-Nr.:
     2805-RGC3A60D30KGE
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC3A60D30KGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Varistor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 30A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: RGC3
Steuerspannung: 5...32V DC
Schaltspannung: 42...660V AC
Anzahl der Pole: 3
Bauart: Kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,37*
€ 197,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,02*
€ 198,16*
Frei Haus
ab € 168,32*
€ 204,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 203,88*
€ 261,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,60*
€ 311,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,76*
€ 306,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,88*
€ 242,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.