Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 3-phasen; Schaltw: proportional; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RGC3P60AA20C1
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC3P60AA20C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristersteller
Thyristorleistungssteller
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: proportional
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: RGC3
Anzahl der Pole: 3
Bauart: Kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,59*
€ 281,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 218,45*
€ 285,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,99*
€ 340,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,30*
€ 329,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,14*
€ 292,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.