Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 3-phasen; Schaltw: proportional; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 3-phasen; Schaltw: proportional; -40÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-RGC3P60I30EDP
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC3P60I30EDP
EAN/GTIN:
     5350035426166
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: proportional
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: RGC3
Anzahl der Pole: 3
Bauart: Kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 318,19*
€ 397,33*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 326,91*
€ 425,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,22*
€ 506,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,64*
€ 482,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,18*
€ 422,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,19*
€ 410,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,91*
€ 389,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.