Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 3-phasen; Schaltw: proportional; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RGC3P60V20C1DM
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC3P60V20C1DM
EAN/GTIN:
     5350035426302
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Varistor
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: proportional
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: RGC3
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Anzahl der Pole: 3
Bauart: Kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,12*
€ 282,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,88*
€ 308,80*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 263,30*
€ 333,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,17*
€ 396,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,00*
€ 393,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,13*
€ 354,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,95*
€ 342,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.