Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 25A; 42÷265VAC; RG..M; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 25A; 42÷265VAC; RG..M; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RGS1A23D25KEM
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGS1A23D25KEM
EAN/GTIN:
     5350035432877
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...65°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 17,8x82x90mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RG..M
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 42...265V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,12*
€ 92,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 72,25*
€ 98,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.