Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 25A; 24÷264VAC; RGS..EDIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 25A; 24÷264VAC; RGS..EDIN
Artikel-Nr.:
     2805-RGS1A23D25KKEDIN
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGS1A23D25KKEDIN
EAN/GTIN:
     5350035423189
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 17,8x65x106mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGS..EDIN
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 24...264V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,92*
€ 56,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 43,31*
€ 59,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.