Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; 42÷660VAC; RG..CM..N; 1-phasen; -20÷65°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 50A; 42÷660VAC; RG..CM..N; 1-phasen; -20÷65°C
Artikel-Nr.:
     2805-RGS1A60CM50KEN
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGS1A60CM50KEN
EAN/GTIN:
     5350035434161
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...65°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 17,8x82x90mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 50A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RG..CM..N
Schaltspannung: 42...660V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,75*
€ 239,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 198,82*
€ 261,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,26*
€ 310,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,82*
€ 296,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.