Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 25A; 150÷660VAC; RG..M; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 25A; 150÷660VAC; RG..M; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RGS1A60D25KEM
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGS1A60D25KEM
EAN/GTIN:
     5350035432884
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...65°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 17,8x82x90mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RG..M
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 150...660V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,25*
€ 102,21*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 79,59*
€ 108,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.