Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 90A; 190÷550VAC; RGS1P; 1-phasen; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RGS1P48AA92E
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGS1P48AA92E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 35,8x51x90mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 90A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGS1P
Schaltspannung: 190...550V AC
Eingangs-Art: 4...20mA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,97*
€ 145,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 116,55*
€ 155,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.