Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 90A; 190÷550VAC; RGS1P..K; 1-phasen; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RGS1P48K92ED
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGS1P48K92ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Äußere Abmessungen: 35,8x51x90mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 90A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGS1P..K
Schaltspannung: 190...550V AC
Eingangs-Art: 24V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,67*
€ 157,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 121,62*
€ 161,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.