Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; 410÷660VAC; RGS1P..K; 1-phasen; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RGS1P60K50ED
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGS1P60K50ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Äußere Abmessungen: 35,8x51x90mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 50A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGS1P..K
Schaltspannung: 410...660V AC
Eingangs-Art: 24V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,33*
€ 120,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 91,80*
€ 124,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.