Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 90A; 410÷660VAC; RGS1P..K; 1-phasen; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RGS1P60K92ED
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGS1P60K92ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Äußere Abmessungen: 35,8x51x90mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 90A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGS1P..K
Schaltspannung: 410...660V AC
Eingangs-Art: 24V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.