Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 90A; 410÷660VAC; RGS1P; 1-phasen; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 90A; 410÷660VAC; RGS1P; 1-phasen; -40÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-RGS1P60V92ED
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGS1P60V92ED
EAN/GTIN:
     5350035429747
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Äußere Abmessungen: 35,8x51x90mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 90A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGS1P
Schaltspannung: 410...660V AC
Eingangs-Art: 0...10V;0...5V;1...5V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,99*
€ 156,04*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 125,62*
€ 168,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.