Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Psychrometer; -20÷50°C; 10÷90%RH; Aufl: 0,1°C; 0,1%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RH300-NIST
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RH300-NIST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aspirations-Psychrometer
Aspirationshygrometer
Aspirationspsychrometer
Psychrometer
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie AAA 1,5V x2
Äußere Abmessungen: 178,5x48,4x24,7mm
Temperaturgenauigkeit: ±1°C
Standardausstattung: NIST Kalibrierungszertifikat
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Psychrometer
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±3%
Auflösung der Messung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: -20...50°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 10...90% RH
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1% RH
Batterie/Akku: Batterie AAA 1,5V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: psychrometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,32*
€ 275,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 223,12*
€ 275,30*
Frei Haus
ab € 272,55*
€ 337,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,30*
€ 327,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,00*
€ 322,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,12*
€ 265,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.