Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 220uF; 35VDC; ESR: 17mΩ; RHA; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RHA1011221M035K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RHA1011221M035K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 220uf 35v
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø10x11,5mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: RHA
Betriebsstrom: 2,8A
Kapazitätstoleranz: 20%
ESR Widerstand: 17mΩ
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 1,33505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 866,382*
€ 1.030,99458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 864,492*
€ 1.028,74548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 845,364*
€ 1.005,98316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 828,03*
€ 985,3557
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 801,03*
€ 953,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.