Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 15uF; Ø6,3x8mm; THT; ±20%; 63VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RHD0608150M063B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RHD0608150M063B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Kapazität: 15µF
Betriebsspannung: 63V DC
Kondensatorenserie: RHD
Betriebsstrom: 0,8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,28475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 345,61*
€ 411,2759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 339,39*
€ 403,8741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,95*
€ 377,1705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 311,75*
€ 370,9825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,75*
€ 338,8525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.