Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 100uF; Ø8x12mm; THT; ±20%; 50VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RHD0812101M050B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RHD0812101M050B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: RHD
Betriebsstrom: 1,4A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,4357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,06*
€ 322,5614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,80*
€ 318,682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,13*
€ 291,7047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,56*
€ 286,2664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,85*
€ 259,2415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.