Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 1,8nF; 100V; X8G; ±5%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RHE5G2A182J1K1H03B
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RHE5G2A182J1K1H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100v
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 4x3,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X8G
Fassungsvermögen: 1,8nF
Betriebsspannung: 100V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,17*
€ 87,0723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,95*
€ 85,6205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,88*
€ 78,3972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,82*
€ 78,3258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,03*
€ 66,6757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.