Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 1,5uF; 50V; X8L; ±10%; THT; 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RHEL81H155K2A2H03B
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RHEL81H155K2A2H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5,5x4x3,15mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X8L
Fassungsvermögen: 1,5µF
Betriebsspannung: 50V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 0,179*
€ 0,229*
1 Tag
196
1
€ 14,99*
ab € 0,242*
€ 1,354*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 114,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.