Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Nieten
>
Artikel
Niete; Polyamid; L. Niete: 22mm; Durchm.Öffn.Mont: 8mm; schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-RI-USR-1
Hersteller:
ESSENTRA
Herst.-Nr.:
USR-1
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
ESSENTRA
Farbe:
schwarz
Durchmesser der Montageöffnung:
8mm
Material:
Polyamid
Entflammbarkeitsklasse:
UL94V-2
Flanschdurchmesser:
20mm
Montage Element-Typ:
Niete
Dicke der Verbindungselemente:
7...8mm
Nietlänge:
22mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Nieten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen