Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 6,35mm; schwarz; Gummi; ØAußen: 9,7mm; H: 5,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 6,35mm; schwarz; Gummi; ØAußen: 9,7mm; H: 5,9mm
Tülle; ØÖffn.Mont: 6,35mm; schwarz; Gummi; ØAußen: 9,7mm; H: 5,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-RI-VG-1
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     VG-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 1,45mm
Durchmesser der Montageöffnung: 6,35mm
Material: Gummi
Höhe: 5,9mm
Außendurchmesser: 9,7mm
Innendurchmesser: 4mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Eigenschaften mechanischer Elemente: stoßdämpfend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.