Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Montageplatte
>
Artikel
Punched section; 4pcs; with flange
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Rittal
icecat
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-RITTAL-8617000
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
8617.000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Hersteller:
RITTAL
Gehäuse Zubehör-Typ:
punched section
Ausführung:
mit Flansch
Anzahl im Set/Package:
4Stk.
... >
Lager 2805
>
Gehäuse - Zubehör
>
Gehäuse - Griffe
Weitere Suchbegriffe:
19" Tiefenstreben
,
19" Tiefentraverse
,
Gehäuse-Zubehör
,
Gehäusezubehör
,
Montageplatte
,
Rack Zubehör
,
rittal rack zubehör
,
rack zubehör
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,69*
€ 29,29*
Lager 513
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,28*
€ 30,42*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 23,54*
€ 31,13*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,90*
€ 31,51*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 36,76*
€ 47,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,21*
€ 56,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,76*
€ 43,74
pro Packung
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrschrauben ST 4,8x16, Nutzlänge 9,5mm, für Blechstärke 0,8 - 3,0 mm
Rittal
2487000
ab € 43,37*
Zubehör
Gewindeformende Sechskantschrauben, M5x10
Rittal
2504000
ab € 53,59*
Zubehör
Innensechsrund-Schrauben, M6x12mm
Rittal
2504500
ab € 26,73*
Zubehör
Innensechsrund-Schrauben, M8x12mm
Rittal
2504800
ab € 28,31*
Zubehör
Kabelführung - Kabelbinder, Länge 150 mm (VE 100 Stück)
Rittal
2597000
ab € 11,96*
Zubehör
VX Innensechsrund-Blechschraube, für Edelstahl
Rittal
2486400
ab € 39,11*
Zubehör
VX Innensechsrund-Blechschraube, TX30
Rittal
2486600
ab € 33,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen