Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ11; Buchse; System: 6p4c; Aufputz,schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ11; Buchse; System: 6p4c; Aufputz,schraubbar
Steckverbinder: RJ11; Buchse; System: 6p4c; Aufputz,schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-RJ11GN
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     RJ11GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: RJ11
Steckverbinder: Buchse
Breite: 50mm
Höhe: 57mm
Tiefe: 21mm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p4c
Mechanische Montage: schraubbar;Aufputz
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.