Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ11; Stecker; PIN: 4; System: 6p4c; für Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ11; Stecker; PIN: 4; System: 6p4c; für Leitungen
Steckverbinder: RJ11; Stecker; PIN: 4; System: 6p4c; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-RJ11W-R
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     RJ11W-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Western stecker
Westernstecker
westernstecker rj11
westernstecker
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: RJ11
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p4c
Steckverbinder-Anwendung: Line;Rundkabel
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.