Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ12; Buchse; 150mm; PIN: 6; mit Panel-Stop-Sperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ12; Buchse; 150mm; PIN: 6; mit Panel-Stop-Sperre
Steckverbinder: RJ12; Buchse; 150mm; PIN: 6; mit Panel-Stop-Sperre
Artikel-Nr.:
     2805-RJ12GL
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1133-04-S60A150
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: RJ12
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p6c
Steckverbinder-Variante: mit Panel-Stop-Sperre;mit Durchführungen
Leitungslänge: 0,15m
Mechanische Montage: für Frontplatten
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.