Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ12; Buchse; PIN: 6; Niederprofil-; System: 6p6c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ12; Buchse; PIN: 6; Niederprofil-; System: 6p6c
Steckverbinder: RJ12; Buchse; PIN: 6; Niederprofil-; System: 6p6c
Artikel-Nr.:
     2805-RJ12GLP-AMP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     215876-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ12
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p6c
Steckverbinder-Variante: Niederprofil-
Profilhöhe: 11,5mm
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
800
Frei Haus
ab € 0,437*
€ 0,594*
10 Tage
nicht lagernd
800
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,74*
10
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,06*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,29*
10
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
87180-066LF
ab € 0,43*
Ähnlich
Molex
95501-2661
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.