Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; System: 8p8c; THT; 90°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; System: 8p8c; THT; 90°-Winkel
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; System: 8p8c; THT; 90°-Winkel
Artikel-Nr.:
     2805-RJ45G
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1134-05-S80BX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 156 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 963 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 3120 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.