Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; abgeschirmt; System: 8p8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; abgeschirmt; System: 8p8c
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; abgeschirmt; System: 8p8c
Artikel-Nr.:
     2805-RJ45WED
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1123-15-P80TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Steckverbinder-Anwendung: Rundkabel;Draht
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0923*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5323*
€ 0,63344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3609*
€ 0,42947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.