Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; kurz; System: 8p8c; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; RJ45; PIN: 8; kurz; System: 8p8c; für Leitungen
Stecker; RJ45; PIN: 8; kurz; System: 8p8c; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-RJ45WK
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1123-02-P80T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: kurz
Steckverbinder-Anwendung: Flachkabel
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: western stecker rj45, rj-45 stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0387*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2062*
€ 0,24538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.