Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ9; Buchse; PIN: 4; Kat: 5; System: 4p4c; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ9; Buchse; PIN: 4; Kat: 5; System: 4p4c; SMT
Steckverbinder: RJ9; Buchse; PIN: 4; Kat: 5; System: 4p4c; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-RJJU44141E3H007
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     RJJU-44-141-E3H-007
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ENCITECH
Steckverbinder-Typ: RJ9
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4p4c
Kategorie Ethernet: Cat 5
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.