Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ11; Buchse; PIN: 4; Kat: 5; System: 6p4c; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ11; Buchse; PIN: 4; Kat: 5; System: 6p4c; THT
Steckverbinder: RJ11; Buchse; PIN: 4; Kat: 5; System: 6p4c; THT
Artikel-Nr.:
     2805-RJJU641407E1V088
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     RJJU-64-1407-E1V-088
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ENCITECH
Steckverbinder-Typ: RJ11
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p4c
Kategorie Ethernet: Cat 5
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.