Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; XLRnet; Kat: 5e; mit LED,mit Druckknopf; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; XLRnet; Kat: 5e; mit LED,mit Druckknopf; THT
Buchse; RJ45; XLRnet; Kat: 5e; mit LED,mit Druckknopf; THT
Artikel-Nr.:
     2805-RJX8FB5HRGB
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJX8FB5HRGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
XLR Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Serie: XLRnet
Steckverbinder-Variante: mit LED;mit Druckknopf
Kategorie Ethernet: Cat 5e
LED-Farbdioden: LED2: Grün;LED1: rot
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar;PCB-Klemme
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: amphenol rj45 steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.