Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung,stehend; 10kΩ; ±20%; 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RK09D1130C1B
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     RK09D1130C1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer alps
Hersteller: ALPS
Ausgangsraster: 2,5mm
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 9,8x11x6,8mm
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 20mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Achsmaterial: Kunststoff
Achsoberfläche: D Schnitt
Kerbentiefe: 7mm
Potentiometer-Art: 1-Drehung;stehend
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.