Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; Balance,1-Drehung,stehend; 10kΩ; ±20%; 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; Balance,1-Drehung,stehend; 10kΩ; ±20%; 6mm
Potentiometer: axial; Balance,1-Drehung,stehend; 10kΩ; ±20%; 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-RK09K1130081
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     RK09K1130081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer alps
Hersteller: ALPS
Ausgangsraster: 2,54mm
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 9,8x11x6,8mm
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,4mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Potentiometereigenschaften: mono
Achsmaterial: Kunststoff
Achsoberfläche: gerändelt
Potentiometer-Art: 1-Drehung;stehend;Balance
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.