Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; ±20%; 6mm; mono; L: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; ±20%; 6mm; mono; L: 15mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; ±20%; 6mm; mono; L: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-RK09L1120A2S
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     RK09L1120A2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer alps
Hersteller: ALPS
Ausgangsraster: 2,54mm
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 11,3x10,7x7,45mm
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 10mm
Charakteristik: logarythmisch
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Potentiometereigenschaften: mono
Achsmaterial: Metall
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 5mm
Kerbentiefe: 1,5mm
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 15mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.