Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50kΩ; 50mW; ±20%; 6mm; Stereo


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50kΩ; 50mW; ±20%; 6mm; Stereo
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50kΩ; 50mW; ±20%; 6mm; Stereo
Artikel-Nr.:
     2805-RK14K12B0A0R
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     RK14K12B0A0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Hersteller: ALPS
Ausgangsraster: 2mm
Leistung: 50mW
Widerstand: 50kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13,4x14x6,5mm
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 10mm
Charakteristik: logarythmisch
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Potentiometereigenschaften: Stereo
Achsmaterial: Kunststoff
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 5mm
Kerbentiefe: 1,5mm
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,65752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 747,43*
€ 889,4417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 742,48*
€ 883,5512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 723,72*
€ 861,2268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 700,78*
€ 833,9282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 657,52*
€ 782,4488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.