Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 100mW; ±20%; 6mm; mono; Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 100mW; ±20%; 6mm; mono; Öse
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 100mW; ±20%; 6mm; mono; Öse
Artikel-Nr.:
     2805-RK1631110TNP
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     RK1631110TNP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer alps
Hersteller: ALPS
Ausgangsraster: 2mm
Leistung: 0,1W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x10,5mm
Ausgänge: Öse
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 13mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Potentiometereigenschaften: mono
Achsmaterial: Metall
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 7mm
Kerbentiefe: 1,5mm
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 20mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.